USB受信ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61516204 品番SK-BTU1-R
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル
・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。
・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。
・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。

仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離) 電源DC5V 300mA(USBポートから給電) 対応OSWindows10/11 64bit 使用環境条件5〜35℃ 80%rh以下(結露無きこと) 保管環境10〜35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
注意
※・USB TypeA になります。
※・Excelは同OSに対応したExcel2013以降になります。
※・キーボード入力処理のため、Excel以外のアプリケーションソフトがアクティブ状態ですと、入力主導が移動してしまうため、操作中は他のアプリケーション(メールソフト含む)を起動しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする