Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-40〜80 注文コード61576288 品番RTR-501B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は温度測定範囲・校正証明書・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

精度(℃)平均±0.5 付属品リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19 本体質量(g)約50 センサーサーミスタ内蔵 温度測定範囲(℃)-40〜80 測定対象センサ内蔵、温度1ch インターフェース光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 測定チャンネル数温度1ch 動作環境-40〜80℃、無線通信時:-30〜80℃ 電池寿命約10ヶ月(Lタイプ:約4年) RoHS指令(10物質対応)対応 応答性90%応答:約35分 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性IP67 データ記録件数16000 記録間隔15通り、1秒〜60分 測定分解能0.1℃
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61576306
2021-06-03
用途:
輸出青果物低温処理
卸売・小売業

植物防疫所が事例紹介で使っているので間違いないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする