IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584 IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584 IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584 IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584 IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584 IHKP-T39220-B IHコンロ鍋セット 1000W アイリスオーヤマ 61714584

IHコンロ鍋セット 1000W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61714584 品番IHKP-T39220-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です

仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃) 材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54 電源コード(m)約1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする