リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビストロ・セラミック蒸し目皿付卓上鍋 ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61754537
品番
NQ-0421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鍋料理だけではなく、蒸し料理もできる2Way仕様の卓上鍋。熱が伝わりやすい内面セラミック加工(蒸し目皿はふっ素樹脂加工)。遠赤外線効果で美味しく!IH・ガス火を含むオール熱源対応。
材質
本体・目皿/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ガラス蓋/強化ガラス製器具(強化の種類:全面物理強化)、縁リング/ステンレス鋼、ツマミ/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工、(本体外面(底面を除く)焼付け塗装、(目皿)ふっ素樹脂塗膜加工
色
レモンイエロー
質量(g)
1500
サイズ(cm)
26
寸法(cm)
34.5×30×13.5