曜日別特売
5/24より値下げ!現場を応援
AC0603FR-071K2L 抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO 61807937

抵抗器 1.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード61807937品番AC0603FR-071K2L
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)値下げ
2,998

Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
Yageo 1.2 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲンフリーエポキシ 環境に有害な廃棄物を削減します コンポーネント及び機器の高い信頼性 テーピング前の自動光学検査で 100 % の抵抗器性能を発揮します。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする