東亜計器
東亜計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
東亜計器の 温度計・温湿度計
東亜計器の 温度計
白金高温用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61918039
品番
TOA-PTS1000HT
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
〜750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質
【センサ検知、握り手部】SUS304
寸法(mm)
【検知部】Φ3.2×1000
コード長さ(m)
0.9
温度測定精度
±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式
測定温度範囲(℃)
0〜750
防水性
保護等級7