オリエンタルモーター
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.04
電源
単相
電圧(V)
100/115
注文コード
61921344
品番
5IK40GV-UAT2
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,868
販売価格(税別)
¥
11,698
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100/115
電源
単相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
60/60