オリエンタルモーター
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.006
電源
単相
電圧(V)
100
注文コード
61926506
品番
2IK6GV-JA
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
1104
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60