曜日別特売
ALHZND039 アルミ半寸胴鍋(目盛付) レストランサプライ 61954447

本体

アルミ半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)28
内容量1個注文コード61954447品番ALHZND039
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み

用途ガス火専用材質アルミニウム質量(kg)約4.8容量(L)28目盛10/15/20/25外寸(mm)410×410×240板厚(mm)3.6寸法(cm)39
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする