本体
レストランサプライ
アルミ寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
46
10
15
21
28
30
46
58
70
86
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954630
品番
ALZND039
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
質量(kg)
約6.5
容量(L)
46
目盛
10/15/20/25/30/35/40
外寸(mm)
410×410×390
板厚(mm)
3.6
寸法(cm)
39
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。