G9A200K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 62055648 G9A200K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 62055648 G9A200K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 62055648 G9A200K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 62055648

アステロ ギヤヘッド

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比200 取付角寸法(mm)90 注文コード62055648 品番G9A200K
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100
この商品は減速比・取付角寸法・内容量など261種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

減速比200 軸端形状キータイプ 取付角寸法(mm)90 付属品取付ネジ4本 タイプ平行ギヤヘッド 容量(W)40 商品タイプギアヘッド単体
注意
※こちらの商品はギアヘッド単体です。モーターが必要な場合、別途ご注文下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62056375
2026-02-01
用途:
珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド 様 (卸売・小売業)

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品:
05739334
2018-01-19
用途:
焙煎機のモーター交換のため、購入させていただきました。
みさご珈琲 様

型番が明確だったので、Web検索して、すぐに購入することができました。値段も安く、到着も早かったので助かりました^^

対象商品:
05739815
2015-06-20
用途:
業務用厨房機器

ネットでモノタロウさんしか見つからず、大変助かりました。種類も豊富で大抵のモーターは、有ると思います。
価格も大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする