曜日別特売
RC1206FR-0715RL SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO 62082565

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62082565品番RC1206FR-0715RL
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Yageo 15O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
Yageo 15O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6995-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする