満水容量(L)(18cm鍋)3.0、(16cm鍋)2.0
セット内容18cm鍋、16cm鍋、ふた×2、18cmフライパン
材質18cm鍋・16cm鍋:本体・ふた=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)・その他の材質、ふたつまみ・取っ手=フェノール樹脂、18cmフライパン:本体=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)底の厚さ1.5mm、取っ手=フェノール樹脂
サイズM(3〜4人用)
寸法(外径×高さ)(mm)(18cm鍋)本体190×120、(16cm鍋)本体170×96、(18cmフライパン)本体195×50、(収納寸法)200×135