アルミクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62096378 品番 UH-4205
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
表面は硬質アルマイト加工、内面はふっ素樹脂加工。
硬質アルマイト加工:クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
ふっ素樹脂加工:鍋・フライパンの内面はこびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂塗膜加工済み。
持ち運びが便利な収納ケース付

満水容量(L)(16cm鍋)2.0、(14cm鍋)1.2 セット内容16cm鍋、14cm鍋、ふた×2、17cmフライパン 材質16cm鍋・14cm鍋:本体・ふた=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)・その他の材質、ふたつまみ・取っ手=フェノール樹脂、17cmフライパン:本体=アルミニウム(表面加工:表面=アルマイト加工、内面=ふっ素樹脂塗膜加工)底の厚さ1.5mm、取っ手=フェノール樹脂 サイズS(2〜3人用) 寸法(外径×高さ)(mm)(16cm鍋)本体170×96、(14cm鍋)本体152×80、(17cmフライパン)本体182×55、(収納寸法)180×112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする