RC0603FR-07392RL SMDレジスタ 392Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO 62097640

SMDレジスタ 392Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62097640品番RC0603FR-07392RL
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:392Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6985-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする