曜日別特売
RC0201FR-0747KL SMDレジスタ 47kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO 62100607

SMDレジスタ 47kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62100607品番RC0201FR-0747KL
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6991-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする