ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
大きくて洗いやすい 大型鍋 IH
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62318148
品番
ND-8221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色
ブラウンメタリック
質量(g)
1700
サイズ(cm)
26
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×270×110(取手を含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応