ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ブルーダイヤモンドコート オーブンにも使える卓上鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62318419
品番
LD-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガス火・IH/オーブン使用可
卓上コンロでも使用可
シンプルでスタイリッシュなデザイン
内面はこびりつきにくく傷つきにくいブルーダイヤモンドコート
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:サテン仕上げ
寸法(mm)
310×245×75
サイズ(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電子レンジ使用不可