※本体
和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 親子鍋
ステンレス蓋付親子鍋16cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62342386
品番
MA-9959
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
卵でとじた親子丼やカツ丼が、自宅で楽しめる本カウ的な親子鍋。IH調理器対応。
材質
ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)
166×193×197
質量(g)
300
サイズ(cm)
16