※本体

RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456 RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456 RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456 RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456 RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456 RB-1510 軽ラクポット18cm 和平フレイズ 62342456

軽ラクポット18cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62342456 品番 RB-1510
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鋳物より軽くて扱いやすい内外面セラミック加工。蓋ごとオーブンに使える調理なべ。IH200V電磁調理器対応。オリジナルレシピ付き。

材質アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼 寸法(mm)250×100×131 マットイエロー 質量(g)1100 サイズ(cm)18 容量(L)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする