佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
温度測定範囲(℃)
-40.0〜80.0
注文コード
62442538
品番
SK-L751-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
約1.6
材質
センサ部:SUS304
寸法(mm)
センサ部:約3.3×L13
質量(g)
約23
温度測定範囲(℃)
-40.0〜80.0
精度(℃)
±0.5