佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿データロガー 記録計
2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62442574
品番
SK-L751-32
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
約5
材質
センサ部:SUS303
寸法(mm)
センサ部:約17×L90、コネクタ部:約Φ12×L40
質量(g)
約240
温度測定範囲(℃)
-40.0〜105.0
精度(℃)
±1.5(-40.0〜-10.0)、±0.6(-9.9〜80.0)、±0.8(80.1〜105.0)