カクセー
カクセーの 料理道具
カクセーの 鍋・釜・やかん
カクセーの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
Returner ふきこぼれにくい両手鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490454
品番
RTN-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ふきこぼれをブロックする 両手鍋20cm。
対流を生み、泡の発生をブロック。
フチの段差で、沸騰時に発生する泡が蒸発。
材質
【本体】ステンレス鋼(底の厚さ0.5mm)、/【フタ・ステンレス】鋼、/【取手・つまみ】フェノール樹脂
質量(g)
715
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【鍋】34×22.8×16.3 /【鍋部】20×20×(ヘリ下)9/【蓋】21×21×6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(L)
3.6
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【底部】15×15