道具箱 トランクカーゴ

(16件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)22 注文コード62541624 品番ODC-20
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は外寸法・幅・容量など13種類から選べます 他の種類を見る

多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)394×294×370 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)309×217×289 容量(L)22 オリーブドラブ(OD) トラスコ品番207-3980 材質ポリプロピレン(PP) 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.36 耐荷重(kg)100(天板)、22(本体) 梱包数6台 フタあり アズワン品番64-8629-30 外寸法・幅(mm)394 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)294 外寸法・間口(mm)392 有効内寸法・間口(mm)309 有効内寸法・奥行(mm)217 有効内寸法・高さ(mm)289 有効内寸法・幅(mm)304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611112
2024-08-27
用途:
清掃用品の保管
サービス業

蓋に窪みが無いので雨が溜まらずに、トラックの荷台にも置けて便利

1人が参考にしています
対象商品:
39277167
2022-04-19
用途:
道具入れとして
製造業

モノタロウでトランクカーゴか買える!フラット天板のものも取り扱いされるとなお良いと思います。

対象商品:
62541649
2021-11-12
用途:
充電電池の保管BOX

最近で回っているバッテリーケースより、堅牢さなど十分で且つ安価であり、最適なサイズです。鉛バッテリーだとDサイズで左右前後少し余裕がある。上部は十分。

対象商品:
89611103
2021-09-27
用途:
試薬空き瓶の一時保管
製造業

試薬の空き瓶を屋外の廃棄場所へ持って行くまでの一時的に溜めておく容器として、使用していますが、造りが丈夫で取っ手も持ちやすく、良い商品だと思います。

対象商品:
62541667
2021-12-02
用途:
薪運搬
サービス業

薪の運搬用に購入しました。結構沢山入れられて満足できるボックスですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
89611121
2021-01-15
用途:
外構工事及びエクステリア施工時に使用している。
エクステリア鳴海 様 (建設業・工事業)

我が家奥方の様にたいそう丈夫で長持ちする品物です、若い連中も誉めています。

1人が参考にしています
対象商品:
39277158
2020-08-24
用途:
20kg袋の化学肥料の保管BOXに最適
UNIT株式会社 様 (農・林・水産業)

手持ちの使い良さとBOXの保管積みにも有効。大変気にっています。

1人が参考にしています
2020-08-13
用途:
キャンプ

大きさ(容量)違う物を使い分けて使用、持ち手もしっかりしているため、重いもの入れていても運ぶのも楽で、とても重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする