棒状温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)300×6×6 注文コード62785818 品番73211
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は測定範囲・寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。

用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)300×6×6 質量(g)21 測定対象気温や水温、地温、食品など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする