マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62790683 品番 HB-2723
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂 容量(L)2 質量(g)870 サイズ(cm)18 直径(Φcm)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×185×140 深さ(mm)74 板厚(mm)2.5 加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 対応オール熱源 耐熱温度(℃)150 底面の厚さ(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
料理用
その他業種

手ごろな値段で大きさも丁度良かった。
強火や金属に弱いのが少々残念でした。

対象商品:
62790674
2021-12-08
用途:
調理
長谷川興業 様 (建設業・工事業)

IHでは、お湯を沸かすのが今使っているものより遅いように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
62790683
2021-01-28
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

お値段以上の商品です
蓋もしっかりしまるので
沸騰までの時間も早いです

対象商品:
62790674
2020-06-28
用途:
味噌汁等を作る時
その他業種

蓋が付いているので、お湯の沸く時間が速いです。
鍋底が平たいので洗いやすいです。

対象商品:
62790683
2019-04-07
用途:
製菓製パンに
ジャンヌ・アンド・アソシエイツ 様 (卸売・小売業)

思った通りに使えています。
若干軽すぎますが、コーティングは本当に丈夫です!

対象商品:
62790683
2018-11-12
用途:
煮物の調理
その他業種

2年前に購入したパール金属性の雪平鍋がIHコンロで使えず不便だった上、内部の焦げ付き防止コートが剥げてきたのでこちらに買い替えたがガラス蓋もついて鍋の肉厚もあり、しっかりした作りで使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする