パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62791146
品番
HB-3081
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
容量(L)
1.7
質量(g)
424
サイズ(cm)
18
直径(Φcm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×195×100
深さ(mm)
67
板厚(mm)
2.2
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工