パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
マイセレクト IH対応アルマイト加工行平鍋(内面ふっ素加工)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62791155
品番
HB-3082
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
容量(L)
2.3
質量(g)
468
サイズ(cm)
20
直径(Φcm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×215×110
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.2
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:アルマイト加工