曜日別特売
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387

LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387
LFD-22T-W 360°首振り 扇風機 アイリスオーヤマ 62793387

360°首振り 扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62793387品番LFD-22T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【360度首振り】【DCモーター】【風量12段階】【高さ2段階調節】3D送風で快適なひとときを。
左右首振り+360°首振りで部屋中の空気を循環させます。
扇風機としてだけでなく、換気や衣類乾燥にも便利。
支柱を取り外して背を低くすればサーキュレーターのような使い方も可能です。
風量は12段階調節可能。
やさしい微風からパワフルな風まで、こまやかに調節できます。

ホワイト質量(g)2900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×900首振360°騒音値(dB)35未満風量調整12段階モード連続、リズム風、おやすみ入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする