A00130 アンパンマン ダイカットストローカップ LEC(レック) 62874377

A00130 アンパンマン ダイカットストローカップ LEC(レック) 62874377
A00130 アンパンマン ダイカットストローカップ LEC(レック) 62874377
A00130 アンパンマン ダイカットストローカップ LEC(レック) 62874377

アンパンマン ダイカットストローカップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はタイプが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
アンパンマン
注文コード
62874377
品番
A00130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

飲んだ量がわかる目盛り付き。回すフタでしっかり締まる。たっぷり飲める300ml。市販のストローが使える(直径6mmまで)

タイプ
アンパンマン
容量(mL)
300
食器の種類
子供用食器
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62874377
2022-06-22
用途: 食事時
その他業種

アンパンマンパン好きの子どもが嬉しそうに使っています。
ストローの穴も大きすぎないので、ストローが抜けにくく使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする