本体画像
ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 鍋・釜・やかん
ヒロショウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
仕切り鍋セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62916527
品番
SKN-26
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
1つの鍋で2つの味が楽しめる仕切り鍋
お鍋に便利なミニお玉と穴あきお玉付
用途
鍋料理に
仕様
●お玉耐熱温度(℃):210●本体・フタ重量(g):1840●熱源:オール熱源対応●鍋サイズ(cm):33.2×27.5×15
セット内容
あく取りお玉・汁きりお玉
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、フタ/強化ガラス、お玉・穴あきお玉/66ナイロン
表面処理
内面/フッ素樹脂塗膜加工
満水容量(L)
4.3