R701FZY002 DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵) GIACOMINI 62933238

DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62933238品番R701FZY002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。

用途冷・温水の設備配管用。呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番207-1819全長(mm)57.3材質/仕上黄銅高さ(mm)41質量(g)243使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2ハンドル長D(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする