パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ローサ セラミック加工IH対応ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308501
品番
HC-731
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性に優れ、スープの濃さや料理を確認しやすいペールピンクセラミックを採用。
ハンドルにもペールピンク取り入れ、滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
990
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×205×140
寸法(cm)
20
注意
※電子レンジやオープンには使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。