パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63308616
品番
HC-820
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
710
容量(L)
2.7
深さ(mm)
鍋:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×215×145
寸法(cm)
20