testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO184T3温度データロガ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63386112
品番
0572 1843
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
校正・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途
医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様
バッテリー交換:可
タイプ
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
測定範囲(℃)
-35〜70
測定項目
温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×12×97mm
精度(℃)
±0.5
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP65
バッテリー
リチウム電池(CR2450、3V)交換可能
最小目盛(℃)
0.1
メモリー数
40000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。