アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計・温湿度計その他関連用品
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63440108
品番
DS-2000-1(K)
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様
リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺し
センサータイプ
SUS304
コネクタ形状
オメガコネクター
センサー
Φ4×約100mm
測定温度範囲
-100〜+250℃
アズワン品番
4-1727-01