アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計・温湿度計その他関連用品
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63440126
品番
DS-2120(K)
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様
スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂
センサータイプ
SUS304
コネクタ形状
オメガコネクター
センサー
Φ4×約100mm
測定温度範囲
-100〜+250℃
アズワン品番
4-1727-03