テンプ・プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード63442278 品番101-8V-043
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス・薬品などの影響を受けずに温度測定ができます。通常の温度計を用いることのできない複雑な機構の内部や回転体などにも使用できます。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバーされています。

変色温度(℃)43・48・54・60・65・71・76・82 アズワン品番61-3815-52 仕様●表示:8点表示●精度:±1%(100℃以下±1℃)●サイズ:38mm×10mm●入数:1ケース(10枚入)●温度レンジ:43-48-54-60-65-71-76-82℃●※保管方法:冷暗所にて保管してください。 寸法(mm)38×10 表示8点表示 精度(%)±1 精度(℃)±1(100℃以下) 保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする