製品画像
山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
山里産業(ヤマリ)の 温度計・温湿度計
山里産業(ヤマリ)の 温度計・温湿度計その他関連用品
補償導線(N熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
63866375
品番
YM-NX-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
補償導線
用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したN熱電対用の一般用補償導線です。
種別
補償導線
材質
被覆:PVC
色
被覆:うすい赤
熱電対
N熱電対用
心線径(Φmm)
7本ヨリ:0.3
仕上がり寸法(mm)
標準:5.0×3.6
対数(P)
1
遮蔽
内側:スズメッキ銅