フジクラ・ダイヤケーブル
制御用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
心数・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
2
注文コード
63969283
品番
EM CEE/F-S 5.5sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)
10
定格電圧(V)
600
心数(C)
2
公称断面積(mm
2
)
5.5
色(絶縁体)
黒・白
遮蔽
銅テープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表