日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本理化学器械(NRK)の 温度計・温湿度計
日本理化学器械(NRK)の 温度計
温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64100279
品番
045-2408
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:24●A 足長さ:200●上内径:16●足径:8 mm●型:底部開放型●コード番号:045-2408
アズワン品番
65-8673-28