HC-600 銀河エンボス加工ステンレス製行平鍋 パール金属 64101260 HC-600 銀河エンボス加工ステンレス製行平鍋 パール金属 64101260

銀河エンボス加工ステンレス製行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64101260 品番 HC-600
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両口設計で左右どちらからも注ぎやすい。
銀河材エンボス加工+ダイヤカット加工でキズに強く、美しい外観。
オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)508 容量(L)3 深さ(mm)鍋:83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×110 寸法(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする