SAMTEC
基板接続用ソケット 3 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64166894
品番
CLT-103-02-G-D-TR
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-103●コード番号:196-6702
アズワン品番
65-7672-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表