※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
ガイドアイドラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64290233
品番
VGE6002-6200
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール
寸法d(mm)
10
寸法r(mm)
1.8
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
11.5
寸法h(mm)
6.8
角度θ(°)
30
寸法Db(Φmm)
36
適合ベアリング
6200×1
寸法Da(mm)
27
寸法De(mm)
60
寸法s2(mm)
1.4
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15