※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFL5030-6201 エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292306 VFL5030-6201 エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292306 VFL5030-6201 エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292306

エンプラ・フラットアイドラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292306 品番 VFL5030-6201
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6201-15、(標準アイドラー軸)Z6201-22 寸法B(mm)10 寸法d(mm)12 寸法D(mm)32 寸法Da(mm)29 寸法Db(Φmm)38 寸法De(mm)50 寸法s2(mm)10 寸法W(mm)30 適合ベアリング6201×1 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする