※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
エンプラ・フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292315
品番
VFL7055-6202W
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202W-18、(標準アイドラー軸)Z6202W-26
寸法B(mm)
22
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法Da(mm)
32
寸法Db(Φmm)
42
寸法De(mm)
70
寸法s2(mm)
16.5
寸法W(mm)
55
適合ベアリング
6202×2
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール