※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
A型スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64298737
品番
VSAG-412
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)-、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20
寸法B(mm)
9
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法De(mm)
55
寸法Dp(mm)
49.07
寸法T(mm)
7.2
スプロケットの呼び
40
適合ベアリング
6200×1
歯数
12
材質
(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール