※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
A型スプロケットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64298755
品番
VSAG-415
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合アイドラー軸
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)-、(標準アイドラー軸)Z6002-12・Z6002-15
寸法B(mm)
9
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
32
寸法De(mm)
67
寸法Dp(mm)
61.08
寸法T(mm)
7.2
スプロケットの呼び
40
適合ベアリング
6002×1
歯数
15
材質
(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール