SIMPLE MINI ガス火ミルクパン 14cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64536905 品番SA-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トレンドのモノトーンカラーのガス火のミニミルクパン。1人分〜2人分のお味噌汁やスープ、ちょっとした料理を作る際にちょうどいいミニサイズ!料理をする機会・お家にいる時間が増えたからこそキッチンやお部屋に馴染むカラーに。来客時やお部屋の景観を気にする方がいるかと思いますが、キッチンの五徳に置いておいても、モノトーンカラーなのでシンプルでスタイリッシュに見えます。食材がくっつきにくい、ふっ素樹脂加工を施しております。

用途ミニサイズなので、省スペースで収納できます! 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂、ABS樹脂 サイズ(cm)14 寸法(cm)約全長28.8×外径15.3×高さ9.3(胴体高さ6.5)
注意
※本製品はガス火対応のミニミルクパンです。IHではご使用できませんのでご注意下さい。ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからご使用ください。急激な加熱はふっ素樹脂塗膜の損傷や、食材などの焦げ付きの原因になりますのでご注意ください。ふっ素樹脂塗膜は使用を重ねるうちに表面が摩耗し、調理物がこびりつくようになることがあります。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗い汚れを落としてください。また、水分をよく拭きとって乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする