HW3H-14-03A(B) 圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678777

圧力スイッチ 03型 BポートHW3H-14-03A(B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は圧力調整範囲・電圧が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
15~21
電圧(V)
100~240
注文コード
64678777
品番
HW3H-14-03A(B)
参考基準価格(税別)¥55,360販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
電圧(V)
100~240
圧力調整範囲(MPa)
15~21
質量(kg)
4.5
最大流量(L/min)
80
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
ハンドル
圧力調整:ダイヤル無
制御ポート
B
関連資料:(1.38MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする